- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ベルト研磨
- 日立 ベルトサンダー ベルトのおすすめ人気ランキング
日立 ベルトサンダー ベルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新96件の「日立 ベルトサンダー ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 ベルトサンダー」、「ベルトサンダー ベルト」、「スポンジ ベルト」などの商品も取り扱っております。
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
用途研磨作業にベルト幅W×長さL(mm)約76×457砥材AAベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U。(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。
狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN寸法(mm)76×533砥材A(アルミナ)タイプフィルムジョイントタイプ
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです
●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です
●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です
●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます
●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取りディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2質量(kg)17材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
FUJI STAR(三共理化学)エンドレスベルト
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)533形状ベルト・ロール寸法(mm)75×533基材Xw砥粒WA適合材木工接着剤R/G